バールセッター 敷鉄板吊り具

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62324326 品番BR032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。
ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。
先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)

使用荷重(t)(バール先端)1.6 用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。 仕様安全率5倍以上 材質スチール 質量(kg)4.5 寸法L(mm)155 寸法H(mm)369 基本使用荷重(t)3.2 寸法D(mm)33 寸法C(mm)76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
敷鉄板吊り作業
有限会社鈴木工建 様 (建設業・工事業)

仕様前のピン部分にもグリスが塗ってあり丁寧な商品でした。

対象商品:
39587642
2022-03-24
用途:
敷鉄板吊り

かなり使いやすいと思いますが、freeにするときのボタンが上手く押せない時がある。
安心して使えるので二重丸です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
1人が参考にしています
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする