ボックスパレット ウレタン車輪付き

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62324825 品番 UC-810S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

ウレタンキャスター付きのボックスパレットです。床面を汚すことなく使用する事が可能です。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。

最大積載量(kg)500 高さ(mm)572 奥行(mm)800 間口(mm)呼称寸法:1000 線径(Φmm)6 用途各種工場や作業現場に最適です。 オプションキャスター付き(鋼板ホイルウレタン車) 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100 積載段数(段)1 有効内寸法・間口(mm)950 有効内寸法・奥行(mm)760 有効内寸法・高さ(mm)340
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※段積み不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする