LA-6685-20 ラポルタ スマタテペン セキセイ 62326539 LA-6685-20 ラポルタ スマタテペン セキセイ 62326539 LA-6685-20 ラポルタ スマタテペン セキセイ 62326539 LA-6685-20 ラポルタ スマタテペン セキセイ 62326539

ラポルタ スマタテペン

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62326539 品番 LA-6685-20
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は269円となります。
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

スマホが立てられる!1本3役「スマタテペン」スマホスタンド+タッチペン+ボールペンの1本3役実用新案登録済・意匠登録出願済

用途スタイラス/スマホスタンド付きボールペン 仕様回転繰り出し式 種別ブリスターパック 材質樹脂(ABS)/ゴム(PTA) 全長(mm)154 レッド 最大径(Φmm)11 機能タッチペン/スマホスタンド 標準質量(g)8.4 替芯LA-07 ボール径(Φmm)0.7 インク油性/黒インク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62326523
2021-11-09
用途:
社用のスマホで使用

手が汚れているときなどに重宝しています、ボールペンの書き味がいいのに オドロキました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする