パイロット
パイロットの 名札
パイロットの 吊り下げ名札
IDケース IC 03カラリムオム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62328088
品番
CRIDS-03-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性のある丈夫な素材を使用したICカードセパレーター内蔵のIDケース。ICチップ入りIDカードとICカードを一緒に収納できます。
色
ブラック
材質
合革
仕様
ストラップ付
サイズ
IDカード
用途
IDケース