測定対象【水分】小麦、大麦、はだか麦、もみ 、大豆、小豆、いんげん類、玄そば、だったん玄そば、玄米、精米、えんどう(検査指定外)、なたね(検査指定外)、【容積重】小麦、大麦、はだか麦、玄そば、だったん玄そば測定方式高周波容量式(50MHz)表示方式デジタル(LCD)付属品ホッパー、シューター、台座、シャッター、ブラシ、試料受バット、試料カップ、電池1.5V(単3 アルカリ)×4質量(kg)1.3測定範囲水分:5~40%(試料による)、容積重:g/L 単位(ブラウエル穀粒計)表示 400~920g/L使用温度範囲(℃)0~40電源(V)電池1.5(単三アルカリ)×4測定精度【水分】乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下(水分20%未満の全試料)、【容積重】ブラウウェル穀粒計に対する標準誤差で10g以内(水分20%未満の全試料)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×205×215機能平均、オート・パワー・オフ試料容量(mL)240RoHS指令(10物質対応)対応補正機能質量(内蔵質量計)・温度(サーミスタ)