簡易型ph計 pHep +(ペッププラス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62329514 品番 HI 98108N
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

世界中でご愛用いただいているペップファミリー
HI 98108がリニューアルしさらに便利になりました。
手軽に測定できるポケットサイズのpHテスターです。
画面にはpHと温度を同時に表示、日常防水型。pH電極にはクロス製液絡部を採用。
汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。
本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点。
初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。
自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ。

測定範囲(pH)0〜14 検出単位pH:0.01pH、温度:0.1℃ 仕様日常防水型、自動電源オフ:8分後/60分後/OFFから選択 セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、pH7.01標準液2袋、pH4.01標準液1袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他 質量(g)75 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17 温度測定範囲(℃)0〜50 精度(pH)±0.05 精度(℃)±0.5 温度補償(℃)自動/0〜50 校正自動で1点または2点(pH7.01と4.01またはpH7.01と10.01のいずれか) 使用電池CR2032リチウムイオン電池×1 相対湿度100%以下 使用環境温度(℃)0〜50 電池使用時間(時間)約1000 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電極の交換はできません。
※主に中性付近のpH測定に適しています。液体肥料、強酸/強アルカリ、粘性のある物など電極への負担が大きいサンプル測定には適していません。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※書類付き製品に関してはキャンセル不可となります。
※書類付き製品はWEB注文限定です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:167

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする