ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの マグネット用品
プラマグネットクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62331055
品番
PMCS-BU
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
本体は丈夫なABS樹脂製、マグネットはヨーク付強力磁石。綺麗なだけではないシンプル、多機能クリップ。裏面傷防止フィルム貼合。挟み口25ミリのスマートで強力なプラスチックマグネットクリップ。
用途
マグネットクリップ
材質
ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)/ステンレス/異方性フェライト磁石/鋼板
寸法(mm)
挟み口:25
色
青
サイズ
小
アズワン品番
65-0421-32
特性
強力
グリーン購入法
適合