足なが着色二重画びょう

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(40本) 注文コード62331353 品番TNL-01-WH
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

作品などをとめても頭が白いので目立たない画鋲。針の長さも一般的な画鋲よりも約4ミリ長い。

用途ピン 材質圧延鋼板/鉄線 ゴールド(頭表面のみ白) タイプ平タイプ 包装PPケース 針長(mm)11 頭部径(Φmm)11 アズワン品番64-8730-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

画鋲・ピンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/thumbtack/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする