ミツヤ
スチールマグネットクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62331624
品番
SMS-500
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
丈夫なスチール製のマグネットクリップ。強力異方性マグネットクリップを内蔵、A4コピー用紙約150枚挟み可能。挟み口幅50ミリ。
用途
マグネットクリップ
材質
鋼板(ニッケルメッキ)/鋼線(ニッケルメッキ)/異方性ゴム磁石
寸法(mm)
挟み口:50
色
本体:シルバー
サイズ
角型特大
特性
強力