ミツヤ
スイングマグネットフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
耐荷重(kg)
1
1
6.5
色
ピンク
青
橙
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62331649
品番
SMH-10-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
フック部分が左右にスイング、収納できるので未使用時邪魔になりません。磁着面に傷防止フィルム貼合しています。
用途
マグネットフック
材質
ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)/フック部鋼線/異方性フェライト磁石
全長(mm)
67
色
ピンク
耐荷重(kg)
1
フック
スイング
グリーン購入法
適合