ミツヤ
カラー画鋲
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1ケース(30本)
注文コード
62331737
品番
TM-6-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥270
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のピンシリーズ。
用途
ピン
材質
PS樹脂/ステンレス針
色
クリアフルーツカラー3色アソート
タイプ
平タイプ
頭径(Φmm)
12.5
包装
蓋:PP/容器:PS
針長(mm)
8