ミツヤ
カラー画鋲
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1ケース(30本)
注文コード
62331746
品番
TM-6-M
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のピンシリーズ。
用途
ピン
材質
PS樹脂/ステンレス針
色
クリアマリンカラー4色アソート
タイプ
平タイプ
頭径(Φmm)
12.5
包装
蓋:PP/容器:PS
針長(mm)
8