ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの フック
スイング粘着フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
62331834
品番
SNH-3
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
耐荷重3kgの粘着式スイングフック。フック可動域は360°回転、180°スイング。アーム部はサビにくいステンレス製。
用途
粘着フック
材質
ABS樹脂/ステンレス304/ポリエチレン
寸法(mm)
粘着部:40四方
色
白
耐荷重(kg)
3