CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 磁性実験用品
CC印(ニッカトー)の 蒸発皿
CW蒸発皿 平底
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62332245
品番
11112002
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
酸・アルカリに安定です。
材質
ムライト
容量(mL)
25
高さ(mm)
12
質量(g)
20(個体差あり)
内径(Φmm)
約57(焼物に付き固体差あり)
外径(Φmm)
60