CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 磁性実験用品
CC印(ニッカトー)の 蒸発皿
CW蒸発皿 平底
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
150
型式
6
注文コード
62332297
品番
11112009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
外径・型式
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
酸・アルカリに安定です。
材質
ムライト
型式
6
容量(mL)
400
高さ(mm)
42
質量(g)
約181
外径(Φmm)
150
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62332297
11112009
02963107
#6
蒸発皿 平底
CC印(ニッカトー)
1個
¥
4,598
税込
¥
5,058
注文コードが変更になりました。