画像準備中

SSA-Hるつぼ C 身のみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)130 注文コード62332717 品番13121028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。

材質アルミナ95% 型式SSA-H C5 容量(mL)130 高さ(mm)75 外径(Φmm)61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする