CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 撹拌・粉砕・混合関連
CC印(ニッカトー)の ボールミル(粉砕用ボール)
HDボール アルミナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
4
注文コード
62333977
品番
14111040
参考基準価格(税別)
¥4,690
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性にすぐれています。
直径(Φmm)
4
仕様
耐磨耗特性:空ずり/やや劣る・SiO2粉砕/良・Al2O3/優・ジルコン粉砕/良・BaTio3粉砕/良
材質
アルミナ93%
サイズ
HD小球
硬さ
(HV10)1100
曲げ強さ(MPa)
(室温)330
密度(g/cm
3
)
3.6