画像準備中

HDボール アルミナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 直径(Φmm)10 注文コード62334013 品番14111100
参考基準価格(税別)¥4,960 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品は直径・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性にすぐれています。

直径(Φmm)10 仕様耐磨耗特性:空ずり/やや劣る・SiO2粉砕/良・Al2O3/優・ジルコン粉砕/良・BaTio3粉砕/良 材質アルミナ93% サイズHD小球 硬さ(HV10)1100 曲げ強さ(MPa)(室温)330 密度(g/cm3)3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする