CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 撹拌・粉砕・混合関連
CC印(ニッカトー)の ボールミル(粉砕用ボール)
SSA-995ボール アルミナ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
5
密度(g/cm
3
)
3.8
注文コード
62334099
品番
14231050
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
直径・密度・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度で耐摩耗性にすぐれています。
直径(Φmm)
5
材質
アルミナ99.5%
硬さ
(HV10)1500
密度(g/cm
3
)
3.8
曲げ強さ(MPa)
(室温)400
仕様
耐磨耗特性:空ずり/やや劣る・SiO2粉砕/良・Al2O3/優・ジルコン粉砕/良・BaTio3粉砕/良、1kg当りの体積:約0.45リットル
注意
※10袋以上ご注文の場合は分納になりますので予めご了承下さい。