CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 撹拌・粉砕・混合関連
CC印(ニッカトー)の ボールミル(粉砕用ボール)
SSA-995ボール アルミナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
直径(Φmm)
25
密度(g/cm
3
)
3.8
注文コード
62334135
品番
14231250
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
直径・密度・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度で耐摩耗性にすぐれています。
直径(Φmm)
25
材質
アルミナ99.5%
硬さ
(HV10)1500
密度(g/cm
3
)
3.8
曲げ強さ(MPa)
(室温)400
仕様
耐磨耗特性:空ずり/やや劣る・SiO2粉砕/良・Al2O3/優・ジルコン粉砕/良・BaTio3粉砕/良
注意
※10袋以上ご注文の場合は分納になりますので予めご了承下さい。