CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 撹拌・粉砕・混合関連
CC印(ニッカトー)の ボールミル(粉砕用ボール)
SSA-999Wボール
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(1kg)
直径(Φmm)
2
注文コード
62334415
品番
17821020
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
この商品は
直径
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度、高強度で耐摩耗性にすぐれています。
材質
アルミナ99.9%
直径(Φmm)
2
硬さ
(HV10)800
曲げ強さ(MPa)
(室温)450
密度(g/cm
3
)
3.9