CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 撹拌・粉砕・混合関連
CC印(ニッカトー)の ボールミル(粉砕用ボール)
SUN-11ボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
62334503
品番
17501200
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。
材質
シリコンナイトライド90%
直径(Φmm)
20
硬さ
(HV10)390
曲げ強さ(MPa)
(室温)700
密度(g/cm
3
)
3.2