CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 撹拌・粉砕・混合関連
CC印(ニッカトー)の ボールミル(粉砕用ボール)
HD-11ボール アルミナ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(1kg)
注文コード
62334939
品番
14106050
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
直径(Φmm)
5
材質
アルミナ
硬さ
(HV10)200
曲げ強さ(MPa)
(室温)400
密度(g/cm
3
)
3.7