CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 撹拌・粉砕・混合関連
CC印(ニッカトー)の ボールミル(粉砕用ボール)
SSA-999Sボール アルミナ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
62335149
品番
17822008
参考基準価格(税別)
¥51,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
耐摩耗性にすぐれています。
直径(Φmm)
0.8
材質
アルミナ
密度(g/cm
3
)
3.9
硬さ
(HV10)800
曲げ強さ(MPa)
(室温)450