クールリフレ アイスパックR

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62336417 品番42433
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

叩いて冷却するアイスパック
事前に冷やす準備が不要なので、手軽ですぐに使用できます。
冷却時間は約30分です。

用途
夏場の屋外作業時などに。
打撲、炎症などに。
スポーツ・レジャーに。
トラスコ品番836-9889 寸法(mm)175×100 質量(g)120 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-08
用途:
屋外作業 (建設現場や伐採作業)

猛暑の中での伐採作業の現場では夜間であっても脱水など気を付けないといけない事があります。特に急な症状の現れに応急処置ができるようにアイスパックを持参しています。こちらの商品は安価ですがしっかり冷却できるので大量購入してストックしています。

2人が参考にしています
2025-08-08
用途:
夏の現場作業や野球観戦など
建設業・工事業

低価格でパン!と叩くとシュパッと冷えてヒンヤリ気持ちいいです。
簡単ですが子供は力が少し足りない様でした。
説明にある様に約30分くらいは冷えていますが徐々にぬるくなります

改良点があるとすれば、冷えている時間が倍くらいになると良いなと思います。
あと小学生が叩いて使用できる物もあってもいいなと思いました。

対象商品:
62336417
2025-06-17
用途:
構内作業
運輸・通信業

直ぐに冷えて熱中症予防に良い。使い方も簡単で誰でも直ぐに使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする