CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 加熱・冷却・クーラーボックス
CC印(ニッカトー)の 燃焼管
HB保護管
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
内径(Φmm)
9
注文コード
62336576
品番
12221020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
内径・内容量
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
内径(Φmm)
9
外径(Φmm)
13
長さ(mm)
500
型式
6C
材質
ムライト
仕様
JIS規格品パイロメーター用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62336576
12221020
70733758
HBHOGO-139500
HB保護管
CC印(ニッカトー)
1パック(5本)
¥
23,980
税込
¥
26,378
注文コードが変更になりました。