画像準備中

ビスコメイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62338904 品番 VM-10A-M
参考基準価格(税別)¥550,000 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800

どんな種類の容器でも、また少量の(約1mL)の試料でも測定が可能ですので、貴重な試料の測定に適しています。セラミック素子を使用していますので、故障しにくく丈夫です。ほかの種類の液を測定する時でも清掃、メンテナンスが容易な構造となっています。従来と違い、直接デジタル数値にて読取が可能となりました。簡易通信ソフト付きとなり、データ処理、校正作業もより容易になりました。

付属品接続ケーブル(1.5m付き)、ACアダプター、スタンド、取扱説明書、簡易通信ソフト(ケーブル含まず)、キャリングケース 型式VM-10A-M 寸法(mm)コントローラー:190×160×52H(突起部含まず) 電源DC6〜9V用 ACアダプター付き 方式振動式 表示LCD有効数字3桁表示(小数点を含まず) 測定精度測定値の±5%(JISZ8809-2000粘度計校正用標準液にて) 粘度範囲(mPa・s)10〜5000 出力機能RS232Cインターフェイス D-Sub 9PIN 簡易ソフト付き(ケーブル含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする