カットワイヤー ステンレス

(18件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62341598 品番 -
販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。

長さ(m)0.6 使用荷重(kg)20 ロープ径(Φmm)1 質量(g)4 用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。 種別両端アイ 材質ステンレスSUS304 材質(本体)SUS304 材質(スリーブ)アルミニウム
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※使用荷重の範囲内でご使用下さい。※荷重は垂直・静荷重の値です。※急激な荷重はかけないでください。また、角度をつけて吊るす場合、角度が大きくなるにつれ、吊れる値は低くなります。※ねじれ・ほつれ・キズは強度劣化を招きます。※ご使用前に点検をお願いします。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
ラダーレールの固定

商品はキレイに出来ていて満足しています。3mなど長い商品が欲しいです。

2025-08-29
用途:
シートの固定
建設業・工事業

使用用途にピッタリでした。
品揃えが充実していて、いつも助かっています。

2025-05-13
用途:
車のメンテナンス
スガ・マリンメカニック合同会社 様 (その他業種)

ループは必要ないと思っていましたが、しっかりしたカシメだったので、片側はそのまま利用しました。余計な長さを買わずに助かります。

対象商品:
62341643
2023-10-17
用途:
自転車のヘルメットの盗難防止用のワイヤーとして

もう少し太いのがあれば良かったですが、コスパが優れています。使い方は穴の空いたヘルメットへ通し、自転車の後輪のロックキーに先端のワイヤーの環を通して置けば自転車のロックとヘルメットのロックを兼ねて快適です。片一方の環は自転車のサドルのネジ部に通し固定しています。

対象商品:
62341573
2023-12-19
用途:
ユニフォーム額の補助に
製造業

ユニフォーム額を飾るときに万が一の補助用に使用しています。
天井近く飾っているので、万が一落下しそうな時でも止めてくれると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
62341677
2023-12-22
用途:
細くてもしっかりしていた

ゴミ箱の盗難防止の括りつけで購入しました。
ゴミ箱の隙間にスッとはいて使いやすかった

対象商品:
62341704
2023-09-26
用途:
カウンターウエイトの設置

両端加工済みで手間なく使えて重宝しています。当方の使用用途では強度も十分です。

対象商品:
62341555
2023-06-05
用途:
ブーツ類を固定する時用
サービス業

タイロッドエンドブーツやロアアームボールジョイントブーツの固定をするリングをはめる時に使いました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする