レシプロソーブレード ステンレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62341738 品番 R-22
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

刃先部分を両サイド研磨し、ナイフ刃と鋸刃の両方を備えたブレード。
切削物に対してナイフ刃より早く切断できる。
表面は塗装やメッキではないので、切断面に有機物が付着しない。

全長(mm)300 刃長(mm)280 厚さ(mm)1.25 材質ステンレス(SUS) 1インチ当たり山数10 適合本体マキタ、ハイコーキ(日立)、京セラ(リョービ)、ボッシュ 用途断熱材(発泡ウレタン 可)・圧縮ロールベール等の切断に。 仕様BCE2322
注意
※切断する素材に適したブレードをお選びください。
※作業時は、保護メガネをかけご使用ください。
※使用するレシプロソー本体の説明書を十分に読み、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする