A-DO-2001-000 赤ちゃんの布製品クリーナー UYEKI 62341966 A-DO-2001-000 赤ちゃんの布製品クリーナー UYEKI 62341966

赤ちゃんの布製品クリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(300mL) 注文コード62341966 品番A-DO-2001-000
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

洗濯機では洗いにくい布製品を全体的にキレイにすると同時に消臭除菌します。
成分は、食品にも使われる洗浄成分と天然さとうきびの消臭成分を配合。
赤ちゃんの肌にふれるベビーカーやチャイルドシート・カーペット等の布製品にご使用いただけます。
洗いにくいベビーカー・チャイルドシートぬいぐるみなどの布製品に!
さとうきびから抽出した天然消臭成分と除菌剤を配合。ニオイの元となる汚れを取りながら消臭・除菌もできます。
全体に湿る程度にスプレーしてタオル等で拭き取るだけで、汚れを落としてきれいに。2度拭きの必要はありません。
食品にも使われる界面活性剤を使用しているので、口に触れても安心。だから赤ちゃんのいらっしゃるご家庭にもおすすめです。

成分界面活性剤(1%脂肪酸エステル)、エタノール、さとうきび抽出エキス、オレンジオイル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×75×205
注意
※すべての菌を除去するわけではありません。
※毛、アセテート、キュプラなど水に弱い繊維や水洗い不可の表示があるもの、防水加工がしてあるものは目立たない所で試してから使う。
※1ヶ所に集中してスプレーしない。シミやべたつきの原因になることがある。
※狭い空間で使用するときは良く換気して使用する。
※吸引したり、目に入らないよう十分注意する。
※用途以外に使わない。
※子供の手の届く所には置かない。
※人に向けてスプレーしない。
※顔や肌、ペットなどに直接スプレーしない。
※床や家具、電気製品についた場合はすぐに拭き取る。
※直射日光の当たる場所や、温度差の激しい場所には保管しない 。
※革製品、和服、和装小物、装飾品(羽、毛皮など)、紙カベ紙、色落ちするもの、特殊加工(樹脂加工、コーティング加工、エンボス加工など)を施したものには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする