※本体

MJ-0640 ラノー ホットサンドメーカーS 和平フレイズ 62342404 MJ-0640 ラノー ホットサンドメーカーS 和平フレイズ 62342404 MJ-0640 ラノー ホットサンドメーカーS 和平フレイズ 62342404

ラノー ホットサンドメーカーS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62342404 品番MJ-0640
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

おやつやランチに手軽にできたてホットサンドを。ホットサンドが一度に2個作れます。

材質フェノール樹脂、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)、ポリプロピレン 寸法(mm)135×195×85 質量(g)670 電圧(V)100 消費電力(W)320 コード長さ(m)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする