※本体
和平フレイズ
和平フレイズの キッチン/調理家電
和平フレイズの その他調理家電
和平フレイズの フードメーカー/製菓
ラノー ホットサンドメーカーW
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62342429
品番
MJ-0642
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
おやつやランチに手軽にできたてホットサンドを。ホットサンドが一度に4個作れます。
材質
フェノール樹脂、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)、ポリプロピレン
寸法(mm)
235×235×90
質量(g)
1200
電圧(V)
100
消費電力(W)
650
コード長さ(m)
1.4