材質伝熱板:SUS316
ろう材:銅
その他:SUS316
用途各種用途向け熱交換器(チラー、ヒートポンプ、床暖房、家庭用給湯、ボイラー、空気圧縮機、オイルクーラー等)仕様【寸法の違い】(現行型式 vs 旧型式)本体寸法/【メンテナンス】循環洗浄、本体交換等(オーバーホール不可)寸法(mm)50 X 466(取り合い寸法)参考/旧型式CB52プレート数80寸法(横×縦)(mm)【旧・本体寸法】111 X 526/【旧・取り合い寸法】変更無し適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体互換性〇(現行品)接続口E26寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)223×113×527冷却能力(kW)70(公称値)ねじサイズR1"設計圧力(MPa)3.6設計温度(℃)150/-100正味質量(kg)16.37