高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合ソフトジョー:標準爪SJ10B1・高爪SJ10A1-056、080、116/ハードジョー:HB10AA1 注文コード62343409 品番BR10
参考基準価格(税別)¥496,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
この商品は適合など4種類から選べます 他の種類を見る

驚異の精度を誇る次世代チャックBRシリーズ。
ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。
ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。
オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。
ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。
現在ご使用の北川製チャックB-200、BB200シリーズから容易に交換が可能です。
現在ご使用いただいている回転油圧シリンダを継続してご使用いただけるため、最小のコストで最高の性能を導入いただけます。

貫通穴径(Φmm)81 把握径(Φmm)254(最大)、31(最小) ストローク径(Φmm)8.8 ストローク(mm)プランジャ:19 許容入力(kW)49 最大静的把握力(KN[kgf])123 最大許容回転速度(min-1[r.p.m])4500 把握力(kN)44(最高回転時の動的把握力) 慣性モーメント(kg・m2)0.32 質量(kg)35.8 適合シリンダSR1781C、SS1881K 適合ソフトジョー:標準爪SJ10B1・高爪SJ10A1-056、080、116/ハードジョー:HB10AA1
注意
※Tnut-Plusの取付再現性は、北川指定のソフトジョーでのみ実現できます。他のジョーを使用すると把握精度が悪化するだけでなく、チャック摺動面の焼き付きや部品破損に繋がる恐れがあります。
※BR12では把握精度は0.015mm T.I.Rとなります

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

BRチャックのご紹介 20200915
BRチャック取り付け
BRチャック取り外し
BRチャックの分解
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする