コアレックスハンドタオル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1包(6パック×180組) 注文コード62343488 品番-
参考基準価格(税別)¥948 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

通常のハンドタオルとしてご使用する以外にも、ご家庭の水回りで手拭きとして使用後、ゴミ箱に捨てて頂くとゴミ箱内の嫌な臭いが低減します。
一日履いた靴にサッと入れるだけで消臭と除湿効果があります(枚数を増やすと更に効果的)。
ペットの排泄物をそのままハンドペーパーで取り袋に入れて持ち帰り時の臭いを低減します。
消臭効果のあるコアレックス独自開発の藍色ブラックライトインクを使用

用途お手拭き、テーブル拭き、汚れ拭きなど 材質リサイクルパルプ 枚数1080 シートサイズ(mm)200×185 坪量(g/m2)20g±0.5 各種認証FSC認証取得 グリーン購入法適合
注意
※本商品は抗菌・消臭効果を付与した製品でございますが、効果の範囲に付きましては保証致しかねますのでご了承ください。
※この商品の消臭効果につきましては、全ての臭気成分ではなく、主だった臭気成分に対しての効果になります(汗臭、排泄臭、生ゴミ臭)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする