インナーメッシュ手袋

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード62343716 品番AG795
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
用途ゴム手袋、使い捨て手袋の下履き用として、医療、介護、食品用など 材質ナイロン、ポリウレタン サイズフリー 入数(枚)10 全長(cm)約15.0 アズワン品番65-0308-81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62343716
2025-12-01
用途:
医療全般
おやまだ耳鼻咽喉科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

ゴム手袋の下に着用。汗を吸い取ってくれ大変快適に仕事が出来ます。こちらがなくては仕事が成り立ちません。

対象商品:
62343716
2025-06-02
用途:
病院での事務作業
サービス業

これまでゴム手袋装着後は、毎回汗で蒸れる為手がかぶれていたのですが、インナーメッシュを着用してからは手荒れ知らずで、本当に重宝しています。

対象商品:
62343716
2022-08-31
用途:
レジでニトリルグローブの装着時、下履きとして
有限会社小松屋 様 (卸売・小売業)

よく伸び、薄く、違和感がない
汗を取り蒸れの軽減になる
グローブの脱ぎはめも楽
値段も他より安い

6人が参考にしています
対象商品:
62343716
2024-12-26
用途:
鉄製品の検査
製造業

ビニール手袋のみで作業していた時は、手の甲に痒みのある湿疹が出ていて、多分汗のせいかと。インナーメッシュ手袋をするようになってからは、湿疹が出なくなりました。指先はカットされてるので仕事にも支障がないです。

1人が参考にしています
対象商品:
62343716
2024-05-25
用途:
庭仕事の際にゴム手の下履きに使用
その他業種

手のひらへの感触は良いが、指切りタイプでないものにすれば良かった。履くときに指先の部分がめくれて、指の根元のほうへ溜まってしまうのが気に入らない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする