オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の 椅子
オカムラ(岡村製作所)の オフィス用チェア(OAチェア)
オカムラ(岡村製作所)の レザーチェア
クラフティー 肘なし ミドルバック ポリッシュ ミディアムパネル 革張り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1脚
色(張地)
ブラック
色
ブラック
色(フレーム)
ポリッシュ
色(本体)
ポリッシュ
注文コード
62344949
品番
CR35BB P676
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥347,800
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなフォルムとコンパクトなメカニズム
カンファレンスシーンに求められる機能を問い直し、機能と美しさを両立したカンファレンスシーティング
色(張地)
ブラック
全高(mm)
940
座面高さ(mm)
430〜540
材質
支基/アルミダイキャスト 脚・肘/アルミダイキャスト バックパネル/成形合板 キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター
幅(mm)
530
色
ブラック
高さ(mm)
940
種類
オフィスチェア
奥行(mm)
550
キャスター
あり
材質(キャスター)
ナイロン
機能
背ロッキング、座面上下調節、座面高さ調節レバー
足外径(Φmm)
696
キャスター種類
ナイロン
色(フレーム)
ポリッシュ
座高(mm)
430〜540
色(本体)
ポリッシュ
材質(座面)
座シェル/成形合板 座クッション
材質(背)
背芯材/成形合板
グリーン購入法
適合
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000