CBN4枚刃リーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62363037 品番 BHR-4510
参考基準価格(税別)¥46,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

〜HRC65の高硬度材を加工可能。耐摩耗性に優れており、精度の安定した加工が可能。コーティング品と比べ、切粉が密着しにくく、長寿命かつ高精度。

用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN 溝長(mm)28 全長L(mm)70 有効長(mm)30 コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)6 刃径(mm)5.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする