協和精工
協和精工の 面取り・バリ取り
協和精工の 面取りカッター
協和精工の カッター(カウンターシンク)
CBN3枚刃面取リカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
2.5
注文コード
62363247
品番
BMC-325200
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。
用途
焼き入れ鋼の加工
材質
CBN
全長L(mm)
60
有効長(mm)
20
先端径(mm)
0.2(フラット)
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
4
刃径(mm)
2.5