CBN3枚刃面取リカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)1.2 注文コード62363360 品番BMC-312040
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は刃径など23種類から選べます 他の種類を見る

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。

用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN 全長L(mm)50 有効長(mm)4 先端径(mm)0.1(フラット) 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)4 刃径(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする