協和精工
協和精工の 面取り・バリ取り
協和精工の 面取りカッター
協和精工の カッター(カウンターシンク)
CBNネジ切カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62363466
品番
BNC-2603006
参考基準価格(税別)
¥53,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。
用途
焼き入れ鋼の加工
材質
CBN
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
角度(°)
60
表面処理
ノンコート
刃厚(mm)
0.4
首下長(mm)
6
フラット幅(mm)
0.05
首径(Φmm)
2