CBNネジ切カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62363475 品番 BNC-2603508
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。

用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3.5 角度(°)60 表面処理ノンコート 刃厚(mm)0.5 首下長(mm)8 フラット幅(mm)0.05 首径(Φmm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする