協和精工
PCDポイントドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
2.5
2.5
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
2.3
2.4
0.3
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
0.4
2
2.1
2.2
0.5
0.6
0.7
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
刃長(mm)
5
0.6
5
1.2
1.8
2
3
4
1
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62364604
品番
DPD-2250
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。石英ガラスやセラミック等のガイド穴用。
用途
アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
材質
PCD
寸法(mm)
PCD層:2
全長(mm)
38
刃長(mm)
5
刃径(Φmm)
2.5
柄径(Φmm)
3
表面処理
ノンコート