曜日別特売
KDR-F-2235 超硬ルーマ型フラットドリル 協和精工 62372469

超硬ルーマ型フラットドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(mm)2.35
2.35
2.2
2.25
2.3
2.4
2.45
2.5
2.55
2.6
2.65
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2
2.05
2.1
2.15
2.7
2.75
2.8
2.85
2.9
2.95
3
0.5
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.59
0.6
0.61
0.62
0.63
0.64
0.65
0.66
0.67
0.68
0.69
0.7
0.71
0.72
0.73
0.74
0.75
0.76
0.77
0.78
0.79
0.8
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
0.98
0.99
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
全長L(mm)50
刃長(mm)21
内容量1本注文コード62372469品番KDR-F-2235
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

貫通穴の抜けバリ防止。斜面部・球面部の加工に最適。ザグリ加工はもちろん、抜けバリ防止、斜面部・球面部の加工に最適です。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃長(mm)21全長L(mm)50表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3刃径(mm)2.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする