12インチIPS液晶とタッチパネル:高透過率IPS液晶と超高感度タッチパネルを採用し、12インチのワイド画面で視野が広くなり、運転中の視認性が向上します。防眩ミラー加工により、昼間の反射や夜間の眩しさを軽減します。
後カメラズーム機能:PR998Cは、従来のデジタルインナーミラーの「距離感がつかみにくい」という問題を解消するため、後カメラズーム機能を開発しました。1x~15xのデジタルズーム機能で、リアカメラの映像を任意に拡大・縮小できます。設定した倍率は電源を切っても保存されます。
ソニーIMX307センサー:ソニーIMX307センサーを採用し、日中の逆光やトンネルの出入り口での「白飛び」や「黒つぶれ」を抑え、明瞭な映像を記録します。WDR機能で夜間でも人や車を鮮明に記録できます。
ケーブル配線:新しい設計では、GPSアンテナ、電源ケーブル、前後カメラ接続を1本のTYPE-Cケーブルにまとめました。これにより、見た目がスッキリし、配線の安定性も向上します。
24時間駐車監視機能:駐車監視機能を搭載し、エンジンオフ後でも24時間監視が可能です。監視用の降圧ケーブルが必要です。
Gセンサーの改良:新しいGセンサーは、5つの感度レベルと6つの感知方向で安全性能が大幅に向上しました。従来のGセンサーと比べて、安全性能が大幅に改善されています。