寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 標準タイプ 主に19畳用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62376977 品番FF-74K(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
質量(kg)39 フロスティホワイト タイプポット式 管径(Φmm)【延長排気管】40 貫通穴径(Φmm)【壁貫通】75(給排気筒径60) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:21畳(34.5(m2))まで、寒冷地:24畳(39.5(m2))まで 暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:15畳(25.0(m2))まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×820×428 暖房出力(kW)5.81〜3.21 省エネ基準達成率(%)101 エネルギー消費効率(%)0.87 待機時消費電力(W)0.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする