ISSE スノーソックス SUPER TYPEU 布製タイヤチェーン

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 適合タイヤサイズ245/30R19、255/30R19、215/35R18、225/35R18、235/35R18、245/35R18、255/35R18、205/40R17、215/40R17、225/40R17、235/40R17、245/40R17、255/40R17、205/40R18、215/40R18、235/45R15、215/45R16、245/45R16、195/45R17、205/45R17、215/45R17、225/45R17、215/50R15、225/50R15、195/50R16、205/50R16、215/50R16、225/50R16、195/55R15、205/55R15、175/55R16、185/55R16、195/55R16、205/55R16、175/55R17、205/60R14、185/60R15、195/60R15、205/60R15、175/60R16、185/60R16、185/65R14、195/65R14、205/65R14、215/65R14、175/65R15、185/65R15、195/65R15、175/70R14、185/70R14、195/70R14、175/80R14 注文コード62378027 品番SUPER TYPEU 62 C52062
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は適合タイヤサイズ6種類から選べます 他の種類を見る

イッセ・スノーソックス スーパー TYPEU
日本チェーン規制適合品
イッセ・スノーソックスは金属チェーンに匹敵する圧倒的なグリップ力をほこるヨーロッパ生まれの布製タイヤチェーンです。
圧雪、深雪、アイスバーンの他、水分の多い日本の道路、シャーベット状の路面、どんなコンディションでも安心して走行できます。
被せるだけで簡単装着、ジャッキアップも特別な工具も不要です。だれでも簡単に取り付けられます。
タイヤと車体の空間が狭い車にも装着可能です。
・強靭な繊維を束ねた撚り糸が立体的に編み込まれています。
これが接地面の水分をしっかりと吸収しタイヤと路面の摩擦面積を広げてグリップ力を高めます。
スタッドレスタイヤと同様の効果を得ることにより安全に走行することができます。
一方、アイスバーンなど水分が少ない雪道では、イッセ・スノーソックスの繊維が瞬時に雪に張り付きます。
繊維が接着剤のような役割を果たし、スリップせずに走行することができます。
・独自のオートセンサー機能があり、走行中は常に適正な位置に維持します。
・装着直後はタイヤに止めるためのゴムが楕円になっています。
・走行には常にこの状態を継続し、安定的・安全的に走行することができます。
・チェーンなどの走行音と振動がないので静かで滑らかな走りと乗り心地。使用後には洗濯OK。軽量コンパクトでトランクの常備携行品として最適。
TYPEU新発売!
スノーソックスがさらに進化!耐久性と追従性を改良
スーパーTYPEUは、制動性と耐久性に優れ、クラシックモデルの2倍の耐久性を誇っています。
特殊な2つの織り方を実現。
ソックスの端(ゴムに近い部分)と中央で織り方を変えています。
2枚の布を組み合わせるのではなく、一つの布で2つの織り方を実現するというイッセ社独自の技術が使われています。
(布をつなげているわけではないので、裏返しても継ぎ目がありません)
布がタイヤにフィットし一体感アップ
リニューアルされたスノーソックスはタイヤにより密着し、走行中の浮き上がりやズレを軽減させます。
※従来のソックスと比較して浮き上がりが30%軽減(メーカー調べ)
また、自動的にセンターを合わせるオートセンタリングにより、さらに安全性が向上します。
地面と接する部分のギャザーが減少
従来の縫製ではスノーソックスの表面に多くのギャザーが生じており、それが路面と擦れることで摩耗や破れの原因の一つとなっていました。
ギャザーが減ることにより、ギャザーの擦れにより生じていた布のダメージが軽減されました。

セット内容2枚(車一台分、駆動輪2輪に装着)、取り扱い説明書、グローブ 材質強化ポリエステル 適合タイヤサイズ245/30R19、255/30R19、215/35R18、225/35R18、235/35R18、245/35R18、255/35R18、205/40R17、215/40R17、225/40R17、235/40R17、245/40R17、255/40R17、205/40R18、215/40R18、235/45R15、215/45R16、245/45R16、195/45R17、205/45R17、215/45R17、225/45R17、215/50R15、225/50R15、195/50R16、205/50R16、215/50R16、225/50R16、195/55R15、205/55R15、175/55R16、185/55R16、195/55R16、205/55R16、175/55R17、205/60R14、185/60R15、195/60R15、205/60R15、175/60R16、185/60R16、185/65R14、195/65R14、205/65R14、215/65R14、175/65R15、185/65R15、195/65R15、175/70R14、185/70R14、195/70R14、175/80R14
関連資料:(0.72MB)
注意
※警告事項
※・必ず時速40km以下で走行してください。
※・車が駐車されている間は必ず取り外してください(スノーソックスが地面に氷着し走行再開時に破損する恐れがあります)
※・急ブレーキ、急発進、急ハンドルなど無理な運転操作はしないでください。
※・使用前に必ず現車で装着確認をしてください。
※・路面状況やご使用状況により摩耗が進行する速度や程度が異なります。未舗装路や砂利道などで使用すると破れたり、破損することがあります。

※免責事項
※・間違ったサイズ、誤った装着、制限速度(時速40km)を超える走行、空転、無理な運転操作(急発進、急ハンドル、急ブレーキ、
※ 同方向への繰り返しの旋回)など、取扱説明書を遵守しないご使用による商品の破損については返品交換等の対応はいたしかねます。
※ また、スノーソックス使用による車体への傷、事故、財産損害、人身傷害等については一切の責任を負いかねます。併せてご了承ください。

※注意
※・制限速度は40kmを守ってください。超過して走行を続けるとズレたり場合によっては車軸側への巻き込みによる事故へつながる場合がございます。
※・交換の目安は表面のほつれ、凹凸の摩擦による擦り減り、穴が開いたとき(3cm程度)などを基準としてください。
※・イッセを装着後、100m〜200m走行し、装着されていることを確認してください。
※ 確認した際にタイヤからズレている場合、一旦取り外し装着し直して、再度確認してください。
※・イッセは駆動輪に装着してください。4WDの場合、FFベースは前輪、FRベースは後輪に取付けてください。
※・一部電気自動車で使用される特殊なタイヤサイズには装着できません。メーカーホームページをご確認ください。
※・長時間、アスファルト路面を走行しますと、路面状況次第で商品劣化につながります(小石・泥土)
※・使用後は中性洗剤を使用し汚れを洗い流し、日陰にて乾燥させて保管してください。表面の付着物に気を付けてください。
※・脱着の際には必ず付属の手袋又は厚手の手袋を使用してください。
※ 一度装着したスノーソックスの表面にはたくさんの付着物がある為、注意が必要です。
※・使い終わった後の廃棄は、自治体によりゴミの分別が異なる為、行政に従って処分してください。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62378045
2026-02-05
用途:
積雪道路にて使用
共和工業株式会社 様

先日峰山の方に行った時に積雪でスノーソックスを使いました。
思ってた以上に積雪路を走れました。
保存も簡単で軽いので持つ運びも気にならないです。
もう少し安ければもう1セット欲しいですが!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする