コーナーダーツスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62378386 品番BSD31-BK
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

製品特徴:狭い部屋でもスローライン距離を確保 賃貸でも設置可能 突っ張り式・省スペース構造を採用 天井高220〜310cm対応 ダーツが抜きやすい前面フラット構造
"・サイズ 本体:W61×L(D)36×H217〜263cm、適合天井高(目安):220〜310cm
※数値目安です。寸法図も併せてご確認ください。※本体高さはアジャスター・つっぱり棒が最小時の数値です。
※本体幅・本体奥行きはアジャスターを含む数値です。
・カラー:ブラック
・静止耐荷重:40kg(棚板1枚あたり10kg・バックボード10kg)
・材質:棚板・ポール:スチール、バックボード・ダーツホルダー:パーティクルボード"

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする