屋外用延長物干金物 ホスタス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2本) 注文コード 62378691 品番 HSTS-LB
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

既存の屋外用物干金物に取り付けて、高さや物干スペースを拡大できる延長物干金物です。
物干金物に合わせて挟み込み、固定用ノブを回して留めるだけの簡単取り付けです。
用途に合わせて、3段階で角度の調整ができます。上に延長すればワンピースやツナギなど丈の長い洗濯物も地面に触れずに干せるようになります。前に延長すれば2本の物干竿でより多くの洗濯物を干すことができるようになります。

用途屋外物干スペースの拡大、物干高さの拡大 材質アルミダイカスト ライトブラウン 穴径(Φmm)【竿受け】Φ40 耐荷重(kg)10 表面処理粉体塗装 アーム寸法(mm)366×60×48
取扱説明書:(3.08MB)
注意
※取り付ける物干金物の形状や、本体の角度によって、調整できる角度は変わります。
※物干金物の形状によっては、3通りの角度のいずれかで使用ができない、もしくは取り付けができない場合がございます。
※物干金物の竿受け穴の内径が41mm以下の場合は本製品を取り付けることはできません。
※竿受け穴が閉じていない(切り欠きのある)物干金物には取り付けできません。
※竿受け穴と物干金物外側との距離が16mm以上の物干金物には取り付けできません。
※耐荷重15kg(1本当たり)以上ある物干金物に取付けてください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする