マカフル
マカフルの 裁縫道具/裁縫用品
マカフルの 工業用アイロン/アイロン台
マカフルの アイロン台
人体型アイロンマット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62379208
品番
MGK-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
襟までしっかりスチームできる人体型アイロンマット。
アイロンにもスチームにも対応。
ハンガーに取り付けられる固定バンド付き。
コンパクトの折りたたんで収納可能。
本体質量(g)
75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×5×715
耐熱温度(℃)
200
生地
【表】アルミコート210・ポリエステル【裏】ポリエステル80%・綿20%
材質(中材)
ウレタン芯材